Płytka skrawająca do toczenia TNGA 160408, CBN (0°)

Nr art.: 255663 ME
Rabat
1 020,77 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    876,22 PLN 1 020,77 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    730,17 PLN 850,65 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 3 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej TNGA 160408
Gatunek KBN35M
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka MEGACOAT
Klasa tolerancji G
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16,5 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 60 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO TNGA 160408
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,05 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,2 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,05 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 120 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 200 m/min
Min. posuw na obrót f 0,1 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,2 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KBN35M
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów nie
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 7 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255663 ME
EAN / GTIN 4960664544493
Numer producenta TBA04357
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami.