{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 vnt. | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | TNGA 160408 | |
| Rūšis | KBN35M | |
| Įrankio medžiaga | BN | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Danga | MEGACOAT | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Bazinė forma | trikampio formos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 16,5 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 9,525 mm | |
| Kampų kampas | 60 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | TNGA 160408 | |
| Cutting depth, recommended working area, min. | 0,05 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 0,2 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,05 mm | |
| Cutting depth ap, max. | 0,2 mm | |
| Cutting speed, main application, min. | 120 m/min | |
| Cutting speed, main application, max. | 200 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/aps. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/aps. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | KBN35M | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,76 mm | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 3 vnt. | |
| Svoris | 7 g | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 255663 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664544493 | |
| Gamintojo numeris | TBA04357 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |