{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število rezil | 3 kos | |
| Zvrst | KBN35M | |
| Rezalni material | BN | |
| Radij kota R | 0,8 mm | |
| Prevleka | MEGACOAT | |
| Tolerančni razred | G | |
| Oznaka proizvajalca | TNGA 160408 | |
| Osnovna oblika | trikotno | |
| Debelina rezalne plošče S | 4,76 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba l | 16,5 mm | |
| Višina rezalnega roba | 4,76 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 9,525 mm | |
| Kotnik | 60 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 0 stopinj | |
| Koda ISO | TNGA 160408 | |
| Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza | 0,05 mm | |
| Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max | 0,2 mm | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,05 mm | |
| Največja globina reza ap | 0,2 mm | |
| Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe | 120 m/min | |
| Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe | 200 m/min | |
| Podajanje min. fz | 0,1 mm/v | |
| Podajanje maks. fz | 0,2 mm/v | |
| Debelina rezalne plošče T | 4,76 mm | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Masa | 7 g |
| Številka izdelka | 255663 ME | |
| EAN/GTIN | 4960664544493 | |
| Številka proizvajalca | TBA04357 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |