Płytka skrawająca do toczenia DNGA 150608, CBN (0°)

Nr art.: 255634 MET
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta DNGA150608S01730MET KBN25M
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 2,2 mm
Grubość płytki skrawającej 6,35 mm
Długość płytki skrawającej 15,5 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 15,5 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kod ISO DNGA 150608
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CBN
Powłoka MEGACOAT
Gatunek KBN25M
Grubość płytki skrawającej 6,35 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DNGA 150608
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DN1506082N
Oznaczenie płytki skrawającej DNGA 150608
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów nie
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 16 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255634 MET
EAN / GTIN 4960664507344
Numer producenta TBZ02231
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnej obróbki przerywanej.