Plaquita de corte de torneado DNGA 150608, CBN (0°)

Número de artículo: 255634 MET
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante DNGA150608S01730MET KBN25M
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 2,2 mm
Grosor de placas de corte 6,35 mm
Longitud de la plaquita de corte 15,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 15,5 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Código ISO DNGA 150608
Material de corte BN
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Grupo de aplicación de herramientas HOG
Material de corte, denominación del fabricante CBN
Recubrimiento MEGACOAT
Clase KBN25M
Grosor de la inserción 6,35 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Codificación de punto de separación plaquita de corte DNGA 150608
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DN1506082N
Designación plaquita de corte DNGA 150608
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aceros templados (H)
Clase de tolerancia G
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Apriete
Rompevirutas no
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 16 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 255634 MET
EAN / GTIN 4960664507344
Número del fabricante TBZ02231
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 o 3 filos por plaquita con biselado especial para la optimización en corte interrumpido.

Descargas y documentos

Productos adecuados