{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | DNGA150608S01730MET KBN25M | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 2,2 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 6,35 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 15,5 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 15,5 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 12,7 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Cod ISO | DNGA 150608 | |
| Material tăiș | BN | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | CBN | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Categorie | KBN25M | |
| Placă de tăiere grosime T | 6,35 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | C (fixat de sus fără găurire) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | DNGA 150608 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | DN1506082N | |
| Denumire Inserție de tăiere | DNGA 150608 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Sfărâmător de aşchii | nein | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 16 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 255634 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664507344 | |
| Număr producător | TBZ02231 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |