{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | DNGA150604S01730MET KBN25M | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szeroka płytka skrawająca | 2,6 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 15,5 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 15,5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Kod ISO | DNGA 150604 | |
| Wersja łamacza wiórów | MET | |
| Materiał skrawający | BN | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | KBN25M | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | KBN25M | |
| Powłoka | MEGACOAT | |
| Gatunek | KBN25M | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DN1506042N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DN1506042N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DNGA 150604 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | inne | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 16 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 255630 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664507337 | |
| Numer producenta | TBZ02230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |