• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150604, CBN (0°)

Artikel-Nr.: 255630 MET
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung DNGA150604S01730MET KBN25M
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform rhombisch
Breite Schneidplatte B 2,6 mm
Stärke Schneidplatte S 6,35 mm
Länge Schneidplatte L 15,5 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 15,5 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
ISO-Code DNGA 150604
Ausführung Spanbrecher MET
Schneidstoff BN
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe)
Werkzeuganwendungsgruppe KBN25M
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung KBN25M
Beschichtung MEGACOAT
Sorte KBN25M
Schneidplattendicke T 6,35 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte DN1506042N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DN1506042N
Bezeichnung Schneidplatte DNGA 150604
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material gehärteter Stahl (H)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung sonstige
Schnittbedingung unterbrochen
Gewicht 16 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255630 MET
EAN / GTIN 4960664507337
Herstellernummer TBZ02230
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge Tough; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfasung für die Optimierung im unterbrochenen Schnitt.