Płytka skrawająca do toczenia VNMA 160404, CBN (0°)

Nr art.: 255596 M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VNMA 160404
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 15,74 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 15,74 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 35 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO VNMA 160404
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CBN
Powłoka bez powłoki
Gatunek BUX220
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VN1604042N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VN1604042N
Oznaczenie płytki skrawającej VNMA 160404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Możliwość ostrzenia nie
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów nie
Wykonanie ostrza inne
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 11 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255596 M
EAN / GTIN 4045197818003
Numer producenta 255596 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wykonanie jednorazowe.
  • Jednoostrzowe.

Wskazówka:

Inne kształty, wielkości i promienie naroży dostarczane na zamówienie.