Rezalna obračalna ploščica za struženje VNMA 160404, CBN (0°), Izvedba rezalnih robov: M

Št. art.: 255596 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba rezalnih robov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VNMA 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst BUX220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov M
Globina reza ap 0,1 mm - 0,25 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 255596 M
EAN/GTIN 4045197818003
Številka proizvajalca 255596 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.
  • Enorezilni.

Opomba:

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljivi po ponudbi.