VNMA 160404 M

Artikl br.: 255596 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VNMA 160404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta BUX220
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza kontinuirano
Izvedba rezne oštrice M
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,25 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255596 M
EAN / GTIN 4045197818003

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Jednostrana izvedba.
  • Jedna oštrica.

Napomena:

Mogućnost isporuke ostalih oblika izmjenjivih pločica, veličina i polumjera na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata