{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Min. średnica otworu D1 | 32 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 17 mm | |
| kod ISO uchwytu | S25R PWLNR08; S25S PCLNR12; S32S PDUNR15 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. |
| Numer artykułu | 255160 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406609474 | |
| Numer producenta | 255160 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |