Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, pravý, Typ: 3

Artiklové číslo: 255160 3
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 2412,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Celková délka L 250 mm
Průměr otvoru min. D1 32 mm
Středové přesazení F L3 17 mm
ISO kód držáku S25R PWLNR08; S25S PCLNR12; S32S PDUNR15
Vnitřní chlazení ne
Norma DIN 8024
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255160 3
EAN / GTIN 4062406609474
Číslo výrobce 255160 3