{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szerszámanyag | Acél | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Középeltolódás L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Befogási magasság L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Pótalkatrészek | 259981 12 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 255160 3 | |
EAN / GTIN | 4062406609474 |