{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | norma zakładowa | |
kod ISO uchwytu | PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 28 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
części zamienne | 259981 5 | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 255111 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941893 |