{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kés ISO kódja | PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 28 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Pótalkatrészek | 259981 5 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 255111 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941893 |