{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
ISO-koodi pidin | PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Varaosa | 259981 5 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 255111 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941893 |