HFPAD 3R-65-T18 Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol.: 2550126
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MODULAR-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Înălţime h1 32 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2550126
EAN / GTIN 7291075168600
Număr producător 2550126
L-Număr L23920 2948

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 115 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 65 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Lungime totală (OAL): 43.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm