{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Szare; Czarny | |
| Wykonanie szczęk | Wklęsłe | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 215 mm | |
| Masa całkowita | 280 g |
| Numer artykułu | 2541300 | |
| EAN / GTIN | 4010886899755 | |
| Numer producenta | 2541300 | |
| Numer L | L60160 2966 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |