Leírás:
Kompakt Csapszegvágó különösen nagy vágási teljesítménnyel
Kisebb erőkifejtés az optimalizált karáttételnek köszönhetően
Kopásmentes forgó nyomócsapágyas csavar a vágás közbeni csúszósúrlódás csökkentése érdekében
Kiegészítő indukciósan edzett vágóélek (63 - 65 HRC)
A vágandó anyag előrecsúszását az egyik oldalon lévő 2 mikrohorony akadályozza meg, így mindig az optimális vágási pozícióban marad
Precíziós vágás puha huzalhoz Ø 6,0 mm-ig, kemény és zongorahuzalhoz Ø 3,8 mm-ig
Változat JL = acélszürke, 2 komponensű fogantyúval
Változat JL = acélszürke, 2 komponensű fogantyúborítással
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 50 mm
- Teljes magasság [mm]: 21 mm
- Teljes hossz [mm]: 215 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Anyag: Edzett acél
- Felület: acélszürke
- A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
- Vágási kapacitás (max.): 6,0
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs