Tarcza do szlifowania COOL-CUT 125 x 25 x 32 mm C800 – stal/stal nierdzewna/HSS/HM

Nr art.: 2540
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Abziehscheibe COOL-CUT

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2540
EAN / GTIN 9003170025409
Numer producenta 2540
Numer L L50140 1422
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ten produkt został opracowany specjalnie do ostrzenia noży rzeźbiarskich.
  • Dzięki wielkości ziaren i odpowiednio dobranemu systemowi wiązania tarcza zapewnia szczególnie chłodne szlifowanie.
  • Dzięki swojej gładkiej powierzchni poprawia ona właściwości skrawające oraz trwałość narzędzi skrawających.
  • Podczas użytkowania należy zawsze zwracać uwagę na kierunek obrotu tarczy.
  • Tarcza szlifierska musi zawsze poruszać się w kierunku przeciwnym do krawędzi tnącej.
  • Ponadto średnica kołnierza mocującego musi wynosić co najmniej 2/3 średnicy tarczy.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 25 m/s
  • specyfikacja: C 800 – BE11
  • Wymiary: D x T x H = 125 x 25 x 32

Zaleta:

  • Chłodne spojrzenie
  • Wysoka trwałość
  • Wysoka jakość powierzchni obrabianego elementu

Zastosowanie:

  • Należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów tarczy ściernej (musi obracać się w kierunku przeciwnym do ostrza noża)

Materiał:

  • Stal/HSS/stal nierdzewna/węglik spiekany

Pasuje do:

  • Szlifierka stołowa

Wskazówka:

  • Szczególnie nadaje się do ostrzenia noży rzeźbiarskich