Muela asentadora para herramienta de corte 125 x 25 x 32 mm C 800 - BE11

N.º do artigo: 2540
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Identificação e classificação

Número do artigo 2540
EAN/GTIN 9003170025409
Número do fabricante 2540
Número L L50140 1422
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Este producto ha sido especialmente desarrollado para quitar cuchillos de talla. Debido a su tamaño de grano y a un sistema de unión coordinado, el disco permite una molienda particularmente fría. Debido a su superficie fina, mejora la eficiencia de corte y la vida útil de las herramientas de corte. Preste siempre atención a la dirección de rotación del disco durante la aplicación. El extractor siempre debe huir del filo de corte. Además, el diámetro de la brida de sujeción debe ser de al menos 2/3 del diámetro del disco.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 800
  • Vs /máx: 20 m/s
  • Aptitud del material: acero, carburo de tungsteno, acero inoxidable, hss
  • Especificación : C 800 - BE11
  • Dimensiones (D x T x H): 125 x 25 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Espesor: 25 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Vantagem:

  • Rectificado frío.
  • Vida útil larga
  • Alta calidad superficial de la pieza de trabajo

Vantagem:

  • Especialmente adecuado para quitar cuchillos de talla