Digestoř COOL-Cut 125x25x32mm C800 ocel/nerezová ocel/HSS/HM

Artiklové číslo: 2540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Abziehscheibe COOL-CUT

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2540
EAN / GTIN 9003170025409
Číslo výrobce 2540
L-číslo L50140 1422
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento produkt byl speciálně vyvinut pro odstranění řezbářských nožů. Díky své velikosti zrna a koordinovanému systému vázání umožňuje kotouč obzvláště chladné broušení. Díky svému jemnému povrchu zlepšuje efektivitu řezání a životnost řezných nástrojů. Při aplikaci vždy věnujte pozornost směru otáčení disku. Stahovák musí vždy utíkat od řezné hrany. Kromě toho musí být průměr upínací příruby nejméně 2/3 průměru kotouče.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 800
  • Vs /max: 20 m/s
  • Vhodnost materiálu: ocel, wolframový karbid, nerezová ocel, HSS
  • Specifikace : C 800 - BE11
  • Rozměry (D x H x V): 125 x 25 x 32 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká kvalita povrchu obrobku

Použití:

  • Vhodné zejména pro odstraňování řezbářských nožů

Materiál:

  • Ocel/HSS/nerezová ocel/tvrdý kov

Vhodné pro:

  • Stojanová bruska

Poznámka:

  • Vhodné zejména pro odstraňování řezbářských nožů