Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar Mieszane, 9-cz. z wieszakiem samoobsługowym

Nr art.: 25295
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
Numer artykułu 25295
EAN / GTIN 4010995252953
Numer producenta 25295
Numer L L60070 4098
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 120 x 41 x 33 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie to nadaje się do zastosowań mobilnych i prac warsztatowych. Uchwyt odchylany umożliwia odkręcanie śrub z łbem sześciokątnym również w trudno dostępnych miejscach i wyjmowanie ich z otworów bądź ich osadzanie.
  • Najczęściej stosowane odbiorniki napędu
  • Możliwość ustawiania rękojeści w poprzek i wzdłuż
  • Wszechstronne zastosowanie
  • Koniec z otarciami palców. Zestaw kluczy trzpieniowych PocketStar® zachwyca optymalną możliwością użytkowania oraz wszechstronnością wykorzystania, wyrażającą się w wielkiej liczbie praktycznych detali. Siedem kluczy trzpieniowych przechowywanych jest w sposób kompaktowy w poręcznym uchwycie odchylanym, wzmacnianym włóknem szklanym. Inteligentny przycisk wysuwania umożliwia prosty i łatwy dobór żądanego rozmiaru klucza. Dostępna jest dowolna liczba pozycji roboczych w zakresie od 90° do 270° w zależności od zadania związanego z wykonywaniem połączeń śrubowych. Na przykład w pozycji 180° narzędzie zmienia swoją funkcję na wkrętak. Zablokowanie klucza w pozycji 270° czyni z uchwytu odchylanego narzędzie wyposażone w praktyczną dźwignię obsługującą wysokie momenty dokręcania. Sprytnym rozwiązaniem jest również spełnienie wymogu użytkowników zakładającego możliwość przemieszczania tylko jednego klucza do pozycji roboczej. W przypadku PocketStar znika tym samym konieczność uciążliwego odchylania wstecz niepotrzebnych kluczy trzpieniowych.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x slotted blade 4.5
  • 1x Phillips blade PH2
  • 1x TORX® Blade T10
  • 1x TORX® Blade T15
  • 1x TORX® Blade T20
  • 1x hexagon recess blade 3
  • 1x hexagon recess blade 4
  • 1x hexagon recess blade 5
  • 1x hexagon recess blade 6