Multiinstrument PocketStar® mixt 9-bucata

Cod articol.: 25295
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 25295
EAN / GTIN 4010995252953
Număr producător 25295
L-Număr L60070 4098
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Simplifică munca: Poziția variabilă a mânerului permite atât înșurubarea puternică, cât și rapidă
  • Crește eficiența: Cele mai comune șurubelnițe aranjate într-o singură unealtă
  • Economisește timp: Datorită operabilității simple, șurubelnița necesară poate fi folosită rapid
  • Aplicație: Suport practic pliabil pentru șuruburi hexagonale, cu fantă, Phillips și TORX® în atelier și pe drum
  • Aplicație: Oțel crom vanadiu, călit prin călire, galvanizat
  • Suport pentru șuruburi: Numai pentru slimBits de 6 mm
  • Extra: Carcasă robustă cu buton de ridicare pentru selectarea ușoară a lamei dorite
  • Mâner: Carcasă ergonomică, ranforsată cu fibră de sticlă, 120 mm lungime
  • Lama: Oțel crom-vanadiu, călit prin trecere, galvanizat
  • Scăpați de degetele ciupite la înșurubare și de căutarea îndelungată a dimensiunii potrivite a cheii! Unealta multifuncțională PocketStar® este convingătoare din multe puncte de vedere
  • Cele nouă chei cu știfturi sunt depozitate într-un suport pliabil la îndemână pentru a economisi spațiu
  • Aceasta face ca setul de chei cu știfturi să fie perfect pentru utilizare mobilă și să încapă și în buzunar
  • Butoanele de ridicare facilitează selectarea dimensiunii dorite a cheii
  • Grație pozițiilor de lucru reglabile în mod variabil, PocketStar® este ideal pentru utilizare universală: În poziția de 180°, unealta devine o șurubelniță cu mâner longitudinal
  • Când cheia este poziționată la opritorul de 270°, suportul pliabil devine o unealtă cu un braț de pârghie practic pentru cupluri mari
  • Aceasta previne îndoirea și, prin urmare, ciupirea degetelor în această poziție
  • Contenit: 1x lamă cu crestătură 4,5 1x lamă Phillips PH2 1x lamă TORX® T10 1x lamă TORX® T15 1x lamă TORX® T20 1x lamă cu hexagonal 3 1x lamă cu hexagonal 4 1x lamă cu hexagonal 5 1x lamă cu hexagonal 6

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x lamă cu fantă 4,5
  • 1x lamă Phillips PH2
  • 1x lamă TORX® T10
  • 1x lamă TORX® T15
  • 1x lamă TORX® T20
  • 1 lamă cu cheie locaş hexagonal 3
  • 1 lamă cu cheie locaş hexagonal 4
  • 1 lamă cu cheie locaş hexagonal 5
  • 1 lamă cu cheie locaş hexagonal 6