TYROLIT DDL Korony do wiercenia na sucho 62x150xM16 STANDARD Universal

Nr art.: 252913
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 252913
EAN / GTIN 9003172529134
Numer producenta 252913
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Wysokiej jakości narzędzie do codziennego użytku, charakteryzujące się imponującą wydajnością i trwałością.

Cecha szcz.:

  • Platformy: WIERTŁO DIAMENTOWE – WIERTŁO GŁĘBOKIE
  • Materiał do obróbki: Wersja uniwersalna
  • Linia produktów: STANDARD
  • specyfikacja : 16 – 4 – 6,5
  • Wymiar (D x T x Y/AUFN): 62 × 150 × M16 mm
  • Średnica: 62 mm
  • Grubość: 150 mm
  • rozmiar ziarna: 30
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Zaleta:

  • Wysokiej jakości narzędzie do codziennego użytku

Materiał:

  • Wersja uniwersalna

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe