Carotă tăiere uscată DDL 62x150xM16 STANDARD universal pentru materiale de construcții

Cod articol.: 252913
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 252913
EAN / GTIN 9003172529134
Număr producător 252913
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Unealtă de calitate pentru utilizare zilnică, performanță și durată de viață convingătoare.

Caracteristică:

  • Formă: DIAMANTUL GOL - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : 16 - 4 - 6,5
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 62 x 150 x M16 mm
  • Diametru: 62 mm
  • Grosime: 150 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Instrument de calitate pentru utilizare de zi cu zi

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă