Dry vrtací korunka DDL 62x150xM16 STANDARDNÍ univerzální stavební materiály

Č. pol.: 252913
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252913
EAN/GTIN 9003172529134
Číslo výrobcu 252913

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 16 - 4 - 6,5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 62 x 150 x M16 mm
  • Průměr: 62 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Kvalitní nástroj pro každodenní použití