WNMA 080412 HB7210-1

Nr art.: 252074 HB7210-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,91  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,59  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMA 080412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB7210-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne K
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 6,5 mm
posuw f 0,3 mm/obr. - 0,7 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 450 m/min
powłoka TiCN
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 252074 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059187

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe