WNMA 080412 HB7210-1

Cikkszám: 252074 HB7210-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
403 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMA 080412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7210-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,4 mm - 6,5 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,7 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 450 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252074 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059187

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: