GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMA 080412, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 252074 HB7210-1
Rabatt
12,32 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte WNMA 080412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7210-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min
Beschichtung TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 252074 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059187
Herstellernummer 252074 HB7210-1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig