{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16,606 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 16,5 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 35 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | VNMG160404 | |
| Średnica otworu montażowego | 3,81 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | PQ | |
| Materiał skrawający | HC-P20 | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC-M20 | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P10,M10 | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | P10,M10 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PV720 | |
| Powłoka | Megacoat Nano | |
| Gatunek | PV720 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | VN1604042N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | VN1604042N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | VNMG160404 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | 10 szt. |
| Numer artykułu | 251752 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726455 | |
| Numer producenta | TLD07872 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |