Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNMG 160404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 251752 PV720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Počet břitů 4 ks
Označení řezné destičky VNMG 160404
Typ PV720
Řezný materiál Cermet
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak PVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek PQ
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VNMG160404PQ PV720
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,606 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 35 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
ISO kód VNMG 160404
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 2,5 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 110 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 520 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,05 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,3 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P10,M10
Řezné materiály, označení výrobce PV720
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky VN1604042N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VN1604042N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251752 PV720
EAN / GTIN 4960664726455
Číslo výrobce TLD07872
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
suché