• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire VNMG 160404, pentru finisare

Cod articol.: 251752 PV720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Grosimea plăcuței de tăiere S 4,76 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 16,606 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 16,5 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 4,76 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 9,525 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 35 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO VNMG160404
Diametrul orificiului de fixare 3,81 mm
Execuție spargere așchii PQ
Material tăiș HC-P20
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-M20
Grupa de așchiere, specifică producătorului P10,M10
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P10,M10
Material tăiș, denumire producător PV720
Strat de acoperire Megacoat Nano
Categorie PV720
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere VN1604042N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 VN1604042N
Denumire Inserție de tăiere VNMG160404
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 5 g
Cuprins 10 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 251752 PV720
EAN / GTIN 4960664726455
Număr producător TLD07872
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Uscat