VNMG 160404 PR005S

Nr art.: 251752 PR005S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VNMG 160404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek PR005S
Materiał ostrza HM
powłoka Megacoat Hard
Zastosowanie główne S
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów MQ
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,12 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 30 m/min - 90 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251752 PR005S
EAN / GTIN 4960664836765
Numer producenta TLH07626

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka