• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Oprawka MVJNL 93°, do płytek skrawających VN.., lewa

Nr art.: 251707 20/16
Rabat
566,52 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MVJNR/L 2020K16
pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 32 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 39
śruba do płytki podporowej 259025 3
Łapy mocujące 259038 2
śruba do łapki zaciskowej 259021 1
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251707 20/16
EAN / GTIN 4045197651037
Numer producenta 251707 20/16