Hinges, elongated on both sides/without bores , b1=60 mm / l1=30 mm / Stainless steel

Nr art.: 25165.0050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 25165.0050
EAN / GTIN 4030618723431
Numer producenta 25165.0050
Numer L L31460 111565
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

The different designs cover many applications that require low loads.
These sheet metal hinges are characterised by their simple design and various versions.:
  • without drilling
  • with holes
  • with holes for countersunk screws
For the version without holes, installation can be carried out by welding or by creating a specific hole pattern.

Material
Base body
  • Stainless steel 1.4301
axle
  • Stainless steel 1.4301