Bisagras, prolongadas por ambos lados/sin orificios, b1=60 mm / l1=30 mm / acero inoxidable

Número de artículo: 25165.0050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 25165.0050
EAN / GTIN 4030618723431
Número del fabricante 25165.0050
Número L L31460 111565
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Los diferentes modelos cubren muchos casos de aplicación que requieren una carga reducida.
Estas bisagras de chapa metálica se caracterizan por su diseño sencillo y sus diferentes modelos.:
  • sin perforaciones
  • con perforaciones
  • con orificios para tornillos de cabeza avellanada
En la versión sin taladro, el montaje puede realizarse mediante soldadura o introduciendo un patrón de taladrado específico.

Material
Cuerpo base
  • Acero inoxidable 1,4301
eje
  • Acero inoxidable 1,4301