Rubber Endstop Buffers, cylindrical/with screw , d1=40 mm / l1=25 mm / Steel

Nr art.: 25150.0442
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 25150.0442
EAN / GTIN 4030618260660
Numer producenta 25150.0442
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Can be used as an elastic end stop, support foot, etc.
The hardness is 55 ±5° Shore A. Other Shore hardnesses (40 ±5° Shore A and 70 ±5° Shore A) available on request.

Material
Support disc
  • Steel, galvanised, blue chromated
Base body
  • Natural rubber (NR), black
screw
  • Steel, galvanised, blue chromated