Tope de goma, cilíndrico/con tornillo, d1=40 mm / l1=25 mm / acero

Número de artículo: 25150.0442
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 25150.0442
EAN / GTIN 4030618260660
Número del fabricante 25150.0442
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Se puede utilizar como tope elástico, pie de apoyo, etc.
La dureza es de 55 ±5° Shore A. Otras durezas Shore (40 ±5° Shore A y 70 ±5° Shore A) bajo pedido.

Material
Disco de apoyo
  • Acero, galvanizado, cromado azul
cuerpo base
  • Caucho natural (NR), negro
tornillo
  • Acero, galvanizado, cromado azul