• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 251472 CA115P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 6 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky TNMG160404
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek PQ
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,5 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Úhel čela 10 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód TNMG160404
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 4 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 180 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 400 m/min
Posuv min. fz 0,13 mm/ot.
Posuv max. fz 0,4 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P10
Řezné materiály, označení výrobce CA115P
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 TN1604042N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 6 ks
Hmotnost 16,2 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251472 CA115P
EAN / GTIN 4960664042012
Číslo výrobce TML00038
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální