Noże 25/22 mm

Nr art.: 251406 25/22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 22 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MTJNR/L 2525M22
pasująca wymienna płytka skrawająca TN.. 2204..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 36 mm
długość całkowita L 150 mm
Zestawy śrub, 259023 2
płytka podporowa 259031 33
łapki zaciskowej 259038 13
zatrzask. kołk. 259049 2
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251406 25/22
EAN / GTIN 4045197650917

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki