Držač za tokarenje, neutralni, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm

Artikl br.: 251114 20/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena neutralni
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PSDNN 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 10,3 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 28 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 125 mm
Podložna
pločica
259031 20
Koljenasta poluga 259015 2
Vijak koljenaste poluge 259018 2
Garnitura opruga 259044 2
Garnitura zatika za opruge 259047 2
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251114 20/12
EAN / GTIN 4062406063207
Broj proizvođača 251114 20/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu