{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | CKJNR/L2525M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | KNUX 1604.. R/L | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 32 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
płytka podporowa | 259031 6 | |
zacisk | 259038 17 | |
śruby do zacisków | 259021 3 | |
sprężyna | 259046 3 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 3 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 251009 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650689 |