{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | DNMG 150608-MM HBT130 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szeroka płytka skrawająca | 15,504 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 15,504 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 6,35 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | DNMG 150608 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | MM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC-M25 | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Drehen | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HBT130 | |
| Powłoka | TiCN | |
| Gatunek | HBT130 | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DNMG 150608 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DNMG 150608 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DNMG 150608 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 15,46 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 250784 HBT130 | |
| EAN / GTIN | 4062406256401 | |
| Numer producenta | 250784 HBT130 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |