DNMG 150608 HBT130

Tuote nro.: 250784 HBT130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 369 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DNMG 150608
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HBT130
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MM
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 5 mm
Syöttö f 0,12 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250784 HBT130
EAN / GTIN 4062406256401

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript