DNMG 150608 HBT130

Cod articol: 250784 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150608
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250784 HBT130
EAN / GTIN 4062406256401

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule