DNMG 150604 HB7140-2

Nr art.: 250760 HB7140-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,83  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,84  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DN.G 150604
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7140-2
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 5 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250760 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315094

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka