DNMG 150604 HB7140-2

Artikl br.: 250760 HB7140-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,00 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,00 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.613 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DN.G 150604
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7140-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250760 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315094

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu