DNMG 150604 HB7140-2

Tuote nro.: 250760 HB7140-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,27 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 613 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DN.G 150604
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7140-2
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja VM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 5 mm
Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250760 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315094

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin